Iboco - Angle extérieur variable de 70 à 120° pour TBN 81,5x22,5 blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
profondeur - 81 mm
hauteur - 22 mm
couleur - blanc
modèle - partie inférieure et partie supérieure
partie supérieure de lèvre d'étanchéité - sol
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8015892031409
Réf. Sonepar
00055003140
Réf. Fournisseur
B03140
Réf. Commerciale
Iboco
profondeur
81 mm
hauteur
22 mm
couleur
blanc
modèle
partie inférieure et partie supérieure
partie supérieure de lèvre d'étanchéité
sol
angle
70...120 °
matériau
plastique
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
numéro RAL
9010
décoration
sans
indice de protection (IP)
IP40
Angle extérieur variable de 70 à 120° pour plinthe TBN 81,5x22,5 blanc RAL9001
Quelques mots du fabricant :
Aménagez ou rénovez vos logements, équipez vos bureaux, automatisez vos machines ou alimentez les ERP grâce à nos solutions normées, Iboco répond à tous vos besoins.