Iboco - Angle plat pour TCN 68,5x22,5 blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
profondeur du câble pour plinthe - 68 mm
hauteur du câble pour plinthe - 22 mm
modèle - partie inférieure et partie supérieure
matériau - plastique
couleur - blanc
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
8015892032444
Réf. Sonepar
00055003244
Réf. Fournisseur
B03244
Réf. Commerciale
Iboco
profondeur du câble pour plinthe
68 mm
hauteur du câble pour plinthe
22 mm
modèle
partie inférieure et partie supérieure
matériau
plastique
couleur
blanc
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
partie supérieure de lèvre d'étanchéité
sans
numéro RAL
9010
décoration
autre
feuille de protection
Non
indice de protection (IP)
IP40
Angle plat pour chambranle TCN 68,5x22,5 blanc RAL9001
Quelques mots du fabricant :
Aménagez ou rénovez vos logements, équipez vos bureaux, automatisez vos machines ou alimentez les ERP grâce à nos solutions normées, Iboco répond à tous vos besoins.