Iboco - Dérivation pour TBN 81,5x22,5 vers TerCia CSP-N 75x17 blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
profondeur du câble pour plinthe - 81 mm
hauteur du câble pour plinthe - 22 mm
matériau - plastique
numéro RAL - 9001
sans halogène - Oui
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
8015892032703
Réf. Sonepar
00055003270
Réf. Fournisseur
B03270
Réf. Commerciale
Iboco
profondeur du câble pour plinthe
81 mm
hauteur du câble pour plinthe
22 mm
matériau
plastique
numéro RAL
9001
sans halogène
Oui
indice de protection (IP)
IP40
Dérivation pour plinthe TBN 81,5x22,5 vers passage de plancher TerCia CSP-N 75x17 blanc RAL9001
Les Atouts de l'article:
Boîtiers de dérivation DPN
Fond du boîtier équipé de séparateurs - Compatibilité inter-systèmes de la TBN vers la TCN, le passage de plancher TerCia CSP-N et la moulure Optima TM
LES +
Mise en oeuvre facilitée - Respect des normes
Quelques mots du fabricant :
Aménagez ou rénovez vos logements, équipez vos bureaux, automatisez vos machines ou alimentez les ERP grâce à nos solutions normées, Iboco répond à tous vos besoins.