Iboco - Joint de couvercle pour TBN 81,5x22,5 blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 22 mm
profondeur - 81 mm
couleur - blanc
numéro RAL - 9010
partie supérieure de lèvre d'étanchéité - sol
Minimum d'achat
20 unité(s)
EAN
8015892032826
Réf. Sonepar
00055003282
Réf. Fournisseur
B03282
Réf. Commerciale
Iboco
hauteur
22 mm
profondeur
81 mm
couleur
blanc
numéro RAL
9010
partie supérieure de lèvre d'étanchéité
sol
matériau
plastique
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
indice de protection (IP)
IP40
décoration
sans
Joint de couvercle pour plinthe TBN 81,5x22,5 blanc RAL9001
Quelques mots du fabricant :
Aménagez ou rénovez vos logements, équipez vos bureaux, automatisez vos machines ou alimentez les ERP grâce à nos solutions normées, Iboco répond à tous vos besoins.