Iboco - Goulotte d'installation clip45 TerCia TA-C45 164x55 3 compartiments blanche
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 164 mm
profondeur - 55 mm
matériau - plastique
couleur - blanc
nombre de couvercles - 3
Minimum d'achat
2 unité(s)
EAN
8015892045178
Réf. Sonepar
00055004517
Réf. Fournisseur
B04517
Réf. Commerciale
Iboco
largeur
164 mm
profondeur
55 mm
matériau
plastique
couleur
blanc
nombre de couvercles
3
longueur
2000 mm
sans halogène
Non
couvercle inclus
Oui
largeur du couvercle 1
45 mm
largeur du couvercle 2
45 mm
largeur du couvercle 3
45 mm
symétrique
Oui
qualité du matériau
PVC
traitement de la surface
non traité
numéro RAL
9010
finition du panneau arrière (intérieur)
profil spécial continu
feuille de protection
Oui
nombre de cloisons enfichables
3
avec connecteur de conduit
Non
perforation de montage dans le sol
Oui
type de montage des parties supérieures
intérieur
avec agrafe pour tenue de câble
Non
section transversale utile
8027 mm²
Goulotte d'installation à clipsage direct 45 TerCia TA-C45 164x55 3 compartiments blanche RAL9010, longueur de 2m (socle + couvercles)