Iboco - Goulotte d'installation clip45 TerCia TA-C45 200x55 3 compartiments blanche

Iboco - Goulotte d'installation clip45 TerCia TA-C45 200x55 3 compartiments blanche

IBOCO

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 200 mm

  • profondeur - 55 mm

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

  • nombre de couvercles - 3

Minimum d'achat

  • 2 unité(s)

EAN

8015892045192

Réf. Sonepar

00055004519

Réf. Fournisseur

B04519

Réf. Commerciale

Iboco

largeur

200 mm

profondeur

55 mm

matériau

plastique

couleur

blanc

nombre de couvercles

3

longueur

2000 mm

sans halogène

Non

couvercle inclus

Oui

largeur du couvercle 1

45 mm

largeur du couvercle 2

45 mm

largeur du couvercle 3

45 mm

symétrique

Oui

type rectangulaire

Non

qualité du matériau

PVC

traitement de la surface

non traité

numéro RAL

9010

finition du panneau arrière (intérieur)

profil spécial continu

feuille de protection

Oui

nombre de cloisons enfichables

5

avec connecteur de conduit

Non

perforation de montage dans le sol

Oui

type de montage des parties supérieures

intérieur

avec agrafe pour tenue de câble

Non

section transversale utile

9790 mm²

Goulotte d'installation à clipsage direct 45 TerCia TA-C45 200x55 3 compartiments blanche RAL9010, longueur de 2m (socle + couvercles)

Quelques mots du fabricant :

Aménagez ou rénovez vos logements, équipez vos bureaux, automatisez vos machines ou alimentez les ERP grâce à nos solutions normées, Iboco répond à tous vos besoins.