Iboco - Cloison de séparation pour TerCia TA-C45 90x55 134x55 164x55 200x55
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 2000 mm
couleur - gris
type de fixation - enfichable
sans halogène - Non
matériau - plastique
Minimum d'achat
2 unité(s)
EAN
8015892045239
Réf. Sonepar
00055004523
Réf. Fournisseur
B04523
Réf. Commerciale
Iboco
longueur
2000 mm
couleur
gris
type de fixation
enfichable
sans halogène
Non
matériau
plastique
qualité du matériau
PVC
traitement de la surface
non traité
numéro RAL
7030
Cloison de séparation pour goulotte d'installation TerCia TA-C45 90x55 134x55 164x55 200x55, longueur standard 2m
Quelques mots du fabricant :
Aménagez ou rénovez vos logements, équipez vos bureaux, automatisez vos machines ou alimentez les ERP grâce à nos solutions normées, Iboco répond à tous vos besoins.