Iboco - Couvercle supplémentaire largeur 45 pour TerCia TA-C45 blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 45 mm
longueur - 2000 mm
modèle - lisse
couleur - blanc
matériau - plastique
Minimum d'achat
24 unité(s)
EAN
8015892045284
Réf. Sonepar
00055004528
Réf. Fournisseur
B04528
Réf. Commerciale
Iboco
largeur
45 mm
longueur
2000 mm
modèle
lisse
couleur
blanc
matériau
plastique
sans halogène
Non
type de montage des parties supérieures
intérieur
qualité du matériau
PVC
traitement de la surface
non traité
numéro RAL
9010
feuille de protection
Oui
Couvercle supplémentaire largeur 45 pour goulotte d'installation TerCia TA-C45 blanc RAL9010, longueur standard 2m
Quelques mots du fabricant :
Aménagez ou rénovez vos logements, équipez vos bureaux, automatisez vos machines ou alimentez les ERP grâce à nos solutions normées, Iboco répond à tous vos besoins.