Iboco - Angle intérieur variable de 70 à 120° pour TerCia TA-C45 90x55 blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 90 mm
profondeur - 55 mm
angle - 70...120 °
couleur - blanc
sans halogène - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8015892045307
Réf. Sonepar
00055004530
Réf. Fournisseur
B04530
Réf. Commerciale
Iboco
largeur
90 mm
profondeur
55 mm
angle
70...120 °
couleur
blanc
sans halogène
Non
nombre de couvercles
0
largeur du couvercle 1
0 mm
largeur du couvercle 2
0 mm
largeur du couvercle 3
0 mm
modèle
capot moulé
matériau
plastique
qualité du matériau
PVC
traitement de la surface
non traité
numéro RAL
9010
feuille de protection
Non
avec connecteur de conduit
Non
perforation de montage dans le sol
Non
type de montage des parties supérieures
global
avec agrafe pour tenue de câble
Non
Angle intérieur variable de 70 à 120° pour goulotte d'installation TerCia TA-C45 90x55 blanc RAL9010
Les Atouts de l'article:
Angles variables intérieurs NIAV
Variabilité de 70° à 120° - Adaptés à toutes les architectures mêmes les plus avant-gardistes - Angle intérieur livré avec cales de positionnement longueurs
LES +
Respect des rayons de courbure - Mise en oeuvre facilitée - Finition soignée
Quelques mots du fabricant :
Aménagez ou rénovez vos logements, équipez vos bureaux, automatisez vos machines ou alimentez les ERP grâce à nos solutions normées, Iboco répond à tous vos besoins.