Iboco - Angle plat avec fond pour TerCia TA-C45 134x55 blanc

Iboco - Angle plat avec fond pour TerCia TA-C45 134x55 blanc

IBOCO

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 134 mm

  • profondeur - 55 mm

  • nombre de couvercles - 0

  • couleur - blanc

  • largeur du couvercle 1 - 0 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8015892045406

Réf. Sonepar

00055004540

Réf. Fournisseur

B04540

Réf. Commerciale

Iboco

largeur

134 mm

profondeur

55 mm

nombre de couvercles

0

couleur

blanc

largeur du couvercle 1

0 mm

modèle

capot moulé

sans halogène

Non

largeur du couvercle 2

0 mm

largeur du couvercle 3

0 mm

direction

ascendant/descendant

symétrique

Oui

angle

0...0 °

matériau

plastique

qualité du matériau

PVC

traitement de la surface

non traité

numéro RAL

9010

feuille de protection

Non

avec connecteur de conduit

Non

perforation de montage dans le sol

Non

type de montage des parties supérieures

global

avec agrafe pour tenue de câble

Non

Angle plat avec fond pour goulotte d'installation TerCia TA-C45 134x55 blanc RAL9010

Les Atouts de l'article:

Angles plats avec fond NPAN-F
1 angle par dimension - Tenue renforcée - Recouvrement total des socles et couvercles NPAN-F avec cloison VDI

LES +
Mise en oeuvre facilitée - Respect des normes - Finition soignée - Respect du rayon de courbure qui garantie la performance du réseau

Quelques mots du fabricant :

Aménagez ou rénovez vos logements, équipez vos bureaux, automatisez vos machines ou alimentez les ERP grâce à nos solutions normées, Iboco répond à tous vos besoins.