Iboco - Embout pour TerCia TA-C45 164x55 blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 125 mm
profondeur - 55 mm
type de fixation - encliquetable
couleur - blanc
sans halogène - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8015892045451
Réf. Sonepar
00055004545
Réf. Fournisseur
B04545
Réf. Commerciale
Iboco
largeur
125 mm
profondeur
55 mm
type de fixation
encliquetable
couleur
blanc
sans halogène
Non
adapté à
gauche/droite
doublage de coupe
Oui
matériau
plastique
qualité du matériau
PVC
traitement de la surface
non traité
numéro RAL
9010
feuille de protection
Non
Embout pour goulotte d'installation TerCia TA-C45 164x55 blanc RAL9010
Quelques mots du fabricant :
Aménagez ou rénovez vos logements, équipez vos bureaux, automatisez vos machines ou alimentez les ERP grâce à nos solutions normées, Iboco répond à tous vos besoins.