Iboco - Angle plat pour TerCia TA-C45 200x55 blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 55 mm
largeur - 200 mm
modèle - capot moulé
couleur - blanc
indice de protection contre les chocs (IK) - IK08
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8015892045536
Réf. Sonepar
00055004553
Réf. Fournisseur
B04553
Réf. Commerciale
Iboco
hauteur
55 mm
largeur
200 mm
modèle
capot moulé
couleur
blanc
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
sans halogène
Oui
matériau
plastique
qualité du matériau
autre
traitement antibactérien
Non
traitement de la surface
non traité
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
numéro RAL
9010
feuille de protection
Non
type de fixation
encliquetable
indice de protection (IP)
IP40
Angle plat pour goulotte d'installation TerCia TA-C45 200x55 blanc RAL9010
Les Atouts de l'article:
Angles plats NPAN
1 angle par dimension - Tenue renforcée
LES +
Mise en oeuvre facilitée - Respect des normes - Finition soignée - Respect du rayon de courbure qui garantie la performance du réseau
Quelques mots du fabricant :
Aménagez ou rénovez vos logements, équipez vos bureaux, automatisez vos machines ou alimentez les ERP grâce à nos solutions normées, Iboco répond à tous vos besoins.