Iboco - Embout pour TerCia TA-C45 200x55 blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 55 mm
largeur - 200 mm
matériau - plastique
couleur - blanc
sans halogène - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8015892045543
Réf. Sonepar
00055004554
Réf. Fournisseur
B04554
Réf. Commerciale
Iboco
hauteur
55 mm
largeur
200 mm
matériau
plastique
couleur
blanc
sans halogène
Oui
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
qualité du matériau
autre
traitement antibactérien
Non
traitement de la surface
non traité
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
type de fixation
encliquetable
numéro RAL
9010
feuille de protection
Non
indice de protection (IP)
IP40
Embout pour goulotte d'installation TerCia TA-C45 200x55 blanc RAL9010
Quelques mots du fabricant :
Aménagez ou rénovez vos logements, équipez vos bureaux, automatisez vos machines ou alimentez les ERP grâce à nos solutions normées, Iboco répond à tous vos besoins.