Iboco - Angle plat avec fond pour TerCia TA-C45 200x55 blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 200 mm
modèle - capot moulé
couleur - blanc
indice de protection contre les chocs (IK) - IK08
sans halogène - Oui
Minimum d'achat
4 unité(s)
EAN
8015892045550
Réf. Sonepar
00055004555
Réf. Fournisseur
B04555
Réf. Commerciale
Iboco
largeur
200 mm
modèle
capot moulé
couleur
blanc
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
sans halogène
Oui
matériau
plastique
qualité du matériau
autre
traitement antibactérien
Non
traitement de la surface
non traité
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
numéro RAL
9010
feuille de protection
Non
type de fixation
encliquetable
indice de protection (IP)
IP40
Angle plat avec fond pour goulotte d'installation TerCia TA-C45 200x55 blanc RAL9010
Les Atouts de l'article:
Angles plats avec fond NPAN-F
1 angle par dimension - Tenue renforcée - Recouvrement total des socles et couvercles NPAN-F avec cloison VDI
LES +
Mise en oeuvre facilitée - Respect des normes - Finition soignée - Respect du rayon de courbure qui garantie la performance du réseau
Quelques mots du fabricant :
Aménagez ou rénovez vos logements, équipez vos bureaux, automatisez vos machines ou alimentez les ERP grâce à nos solutions normées, Iboco répond à tous vos besoins.