Iboco - Té de dérivation pour TerCia TA-C45 134x55 164x55 et 200x55 blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 134 mm
profondeur - 55 mm
couleur - blanc
nombre de couvercles - 0
matériau - plastique
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8015892045598
Réf. Sonepar
00055004559
Réf. Fournisseur
B04559
Réf. Commerciale
Iboco
largeur
134 mm
profondeur
55 mm
couleur
blanc
nombre de couvercles
0
matériau
plastique
largeur de la dérivation
134 mm
modèle
capot moulé
sans halogène
Non
largeur du couvercle 1
0 mm
largeur du couvercle 2
0 mm
largeur du couvercle 3
0 mm
symétrique
Oui
qualité du matériau
PVC
traitement de la surface
non traité
numéro RAL
9010
feuille de protection
Non
avec connecteur de conduit
Non
perforation de montage dans le sol
Non
type de montage des parties supérieures
global
avec agrafe pour tenue de câble
Non
Té de dérivation pour goulotte d'installation TerCia TA-C45 134x55 164x55 et 200x55 blanc RAL9010
Les Atouts de l'article:
Tés de dérivation NTAC 134
Alimentation du conduit de ceinturage par la TA-C45 134/2x55
LES +
Compatibilité inter-systèmes - Facilité d’installation
Quelques mots du fabricant :
Aménagez ou rénovez vos logements, équipez vos bureaux, automatisez vos machines ou alimentez les ERP grâce à nos solutions normées, Iboco répond à tous vos besoins.