Iboco - Té de dérivation pour TerCia TA-C45 90x55 134x55 164x55 et 200x55 blanc

Iboco - Té de dérivation pour TerCia TA-C45 90x55 134x55 164x55 et 200x55 blanc

IBOCO

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - blanc

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - non traité

  • hauteur sortante - 55 mm

  • largeur sortante - 134 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8015892045604

Réf. Sonepar

00055004560

Réf. Fournisseur

B04560

Réf. Commerciale

Iboco

couleur

blanc

matériau

plastique

traitement de la surface

non traité

hauteur sortante

55 mm

largeur sortante

134 mm

sans halogène

Oui

indice de protection contre les chocs (IK)

IK08

modèle

capot moulé

qualité du matériau

PVC

traitement antibactérien

Non

maintien de fonction en cas d'incendie

Non

type de fixation

encliquetable

numéro RAL

9010

feuille de protection

Non

indice de protection (IP)

IP40

Té de dérivation pour goulotte d'installation TerCia TA-C45 90x55 134x55 164x55 et 200x55 blanc RAL9010

Les Atouts de l'article:

Tés de dérivation NTAC 90
Alimentation du conduit de ceinturage par la TA-C45 90/1x55

LES +
Compatibilité inter-systèmes - Facilité d’installation

Quelques mots du fabricant :

Aménagez ou rénovez vos logements, équipez vos bureaux, automatisez vos machines ou alimentez les ERP grâce à nos solutions normées, Iboco répond à tous vos besoins.