Iboco - Boîtier prise CSA entraxe 60 pour TerCia TA-C45 134/2x55 164/2x55 200/3x55 blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de la partie supérieure - 110 mm
nombre d'unités - 1
type d'appareil - autre
modèle - lisse
couleur - blanc
Minimum d'achat
5 unité(s)
EAN
8015892045642
Réf. Sonepar
00055004564
Réf. Fournisseur
B04564
Réf. Commerciale
Iboco
largeur de la partie supérieure
110 mm
nombre d'unités
1
type d'appareil
autre
modèle
lisse
couleur
blanc
sans halogène
Oui
longueur
110 mm
diamètre de l'ouverture
67 mm
matériau
plastique
qualité du matériau
autre
traitement de la surface
non traité
numéro RAL
9010
feuille de protection
Oui
type de fixation
intérieur
doublage de coupe
Non
avec champ d'inscription
Non
indice de protection (IP)
IP40
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
Boîtier prise CSA entraxe 60 pour goulotte d'installation TerCia TA-C45 134/2x55 164/2x55 200/3x55 blanc RAL9010
Les Atouts de l'article:
Boîtiers d’appareillages CSA-60
Pour appareillage d’entraxe 60 - Montage par clipsage - Blocage possible (par vis livrées) - Montage horizontal ou vertical des appareillages - Recouvrement des couvercles et cloisons - Tenue renforcée par vis
LES +
Mise en oeuvre facilitée - Rationalisation des stocks - Finition soignée - Respect de la norme IP4X
Quelques mots du fabricant :
Aménagez ou rénovez vos logements, équipez vos bureaux, automatisez vos machines ou alimentez les ERP grâce à nos solutions normées, Iboco répond à tous vos besoins.