Iboco - Contreporte pour coffret IP66 Pedro 06
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - porte intérieure
matériau - plastique
couleur - gris
indice de protection (IP) - IP66
finition porte à hublot - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8015892046359
Réf. Sonepar
00055204635
Réf. Fournisseur
B04635
Réf. Commerciale
Iboco
modèle
porte intérieure
matériau
plastique
couleur
gris
indice de protection (IP)
IP66
finition porte à hublot
Non
largeur
554.7 mm
hauteur
750.6 mm
finition porte pour verrouillage de sectionneur
Oui
profondeur
20 mm
finition CEM
Non
finition de la surface
non traité
Contreporte pour coffret polyester IP66 Pedro 06 Gris RAL7035 CP06
Les Atouts de l'article:
Contre-portes CP
Installation des unités de commande, voyants et unités de contrôle - Installation simple et facile à l’aide d’inserts clipsables livrés - Réversibles
LES +
Pas de perte d’IP - Câblage facilité
Quelques mots du fabricant :
Aménagez ou rénovez vos logements, équipez vos bureaux, automatisez vos machines ou alimentez les ERP grâce à nos solutions normées, Iboco répond à tous vos besoins.