Iboco - Pattes de fixation pour coffret IP66 Pedro
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - équerre de fixation
matériau - acier
largeur - 32 mm
hauteur - 103 mm
profondeur - 25 mm
Minimum d'achat
4 unité(s)
EAN
8015892046809
Réf. Sonepar
00055204680
Réf. Fournisseur
B04680
Réf. Commerciale
Iboco
type d'accessoire/pièce détachée
équerre de fixation
matériau
acier
largeur
32 mm
hauteur
103 mm
profondeur
25 mm
Pattes de fixation pour coffret polyester IP66 Pedro ST VTR
Les Atouts de l'article:
Pattes de fixation ST
2 références tropicalisées ou inox - Coffret équipé de 4 inserts hexagonaux anti-rotation pour le vissage des pattes - Trous oblongs pour le réglage d’aplomb - Montage horizontal ou vertical - Système astucieux pour le blocage en position verticale ou horizontale avec une seule vis
LES +
Rapidité et facilité de mise en oeuvre
Quelques mots du fabricant :
Aménagez ou rénovez vos logements, équipez vos bureaux, automatisez vos machines ou alimentez les ERP grâce à nos solutions normées, Iboco répond à tous vos besoins.