Iboco - Pattes fixation Inox pour coffret IP66 Pedro
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - ensemble/pièces de fixation
matériau - acier inoxydable
largeur - 32 mm
hauteur - 103 mm
profondeur - 25 mm
Minimum d'achat
20 unité(s)
EAN
8015892046885
Réf. Sonepar
00055204688
Réf. Fournisseur
B04688
Réf. Commerciale
Iboco
type d'accessoire/pièce détachée
ensemble/pièces de fixation
matériau
acier inoxydable
largeur
32 mm
hauteur
103 mm
profondeur
25 mm
Pattes de fixation Inox pour coffret polyester IP66 Pedro ST VTR INOX
Les Atouts de l'article:
Pattes de fixation ST
2 références tropicalisées ou inox - Coffret équipé de 4 inserts hexagonaux anti-rotation pour le vissage des pattes - Trous oblongs pour le réglage d’aplomb - Montage horizontal ou vertical - Système astucieux pour le blocage en position verticale ou horizontale avec une seule vis
LES +
Rapidité et facilité de mise en oeuvre
Quelques mots du fabricant :
Aménagez ou rénovez vos logements, équipez vos bureaux, automatisez vos machines ou alimentez les ERP grâce à nos solutions normées, Iboco répond à tous vos besoins.