Iboco - Pedro coffret polyester étanche IP66 04 Porte pleine
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
nombre de rangées - 4
largeur en nombre de modules - 18
matériau du boîtier/corps - plastique
couleur - gris
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8015892047141
Réf. Sonepar
00055204714
Réf. Fournisseur
B04714
Réf. Commerciale
Iboco
mode de pose
saillie
nombre de rangées
4
largeur en nombre de modules
18
matériau du boîtier/corps
plastique
couleur
gris
indice de protection (IP)
IP66
hauteur
653.6 mm
largeur
433.5 mm
profondeur
210 mm
type de capot
porte
finition du couvercle
fermé
couvercle/porte transparent(e)
Non
profondeur intérieure
180 mm
rail DIN
Oui
avec cadre/support de montage
Non
possibilité de montage en saillie
Oui
finition CEM
Oui
numéro RAL
7035
avec serrure
Oui
type de fermeture
autre
résistant aux UV
Oui
Coffret polyester IP66 Pedro 04 Porte pleine 650x430x210 POLYESTER 04 PP
Quelques mots du fabricant :
Aménagez ou rénovez vos logements, équipez vos bureaux, automatisez vos machines ou alimentez les ERP grâce à nos solutions normées, Iboco répond à tous vos besoins.