Iboco - Pedro coffret polyester étanche IP66 05 Porte pleine

Iboco - Pedro coffret polyester étanche IP66 05 Porte pleine

IBOCO

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - saillie

  • nombre de rangées - 4

  • largeur en nombre de modules - 24

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • couleur - gris

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8015892047158

Réf. Sonepar

00055204715

Réf. Fournisseur

B04715

Réf. Commerciale

Iboco

mode de pose

saillie

nombre de rangées

4

largeur en nombre de modules

24

matériau du boîtier/corps

plastique

couleur

gris

indice de protection (IP)

IP66

hauteur

654.6 mm

largeur

542.4 mm

profondeur

264.5 mm

type de capot

porte

finition du couvercle

fermé

couvercle/porte transparent(e)

Non

profondeur intérieure

234.5 mm

rail DIN

Oui

avec cadre/support de montage

Non

possibilité de montage en saillie

Oui

finition CEM

Oui

numéro RAL

7035

avec serrure

Oui

type de fermeture

autre

résistant aux UV

Oui

Coffret polyester IP66 Pedro 05 Porte pleine 650x540x260 POLYESTER 05 PP

Quelques mots du fabricant :

Aménagez ou rénovez vos logements, équipez vos bureaux, automatisez vos machines ou alimentez les ERP grâce à nos solutions normées, Iboco répond à tous vos besoins.