Iboco - Kit modulaire 18 modules pour coffrets IP66 Pedro 03 et 04
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de rails DIN - 1
hauteur - 149.5 mm
largeur - 378 mm
nombre d'unités de partition par rail DIN - 18
profondeur - 120 mm
Minimum d'achat
12 unité(s)
EAN
8015892047912
Réf. Sonepar
00055204791
Réf. Fournisseur
B04791
Réf. Commerciale
Iboco
nombre de rails DIN
1
hauteur
149.5 mm
largeur
378 mm
nombre d'unités de partition par rail DIN
18
profondeur
120 mm
avec bornes N-PE
Non
avec couvercle
Oui
Kit modulaire 18 modules pour coffrets polyester IP66 Pedro 03 et 04 KIT 18MOD 03/04
Les Atouts de l'article:
Kits modulaires KIT MOD
Installation des appareillages modulaires - Réglage en profondeur du profilé par 1/4 de tour, pour installation de modulaire 48 et/ou 75 mm d’épaulement - Verrouillage par 1/4 de tour sur les guides latéraux du coffret - Verrouillage des plastrons par targette
LES +
Facilité et rapidité de mise en oeuvre - Grande modularité
Quelques mots du fabricant :
Aménagez ou rénovez vos logements, équipez vos bureaux, automatisez vos machines ou alimentez les ERP grâce à nos solutions normées, Iboco répond à tous vos besoins.