Iboco - Coude étanche sistemastop pour Hk tubitech diamètre 20 gris

Iboco - Coude étanche sistemastop pour Hk tubitech diamètre 20 gris

IBOCO

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pour diamètre de tube nominal - 20 mm

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - non traité

  • modèle - écartement

  • couleur - gris

Minimum d'achat

  • 240 unité(s)

EAN

8010730501472

Réf. Sonepar

00055005393

Réf. Fournisseur

B05393

Réf. Commerciale

Iboco

pour diamètre de tube nominal

20 mm

matériau

plastique

traitement de la surface

non traité

modèle

écartement

couleur

gris

sans halogène

Oui

qualité du matériau

autre

qualité du revêtement de surface

non revêtu

surface polie

Non

surface brossée

Oui

diamètre

20 mm

avec manchon

Non

en deux pièces

Non

avec ouverture d'inspection et couvercle

Non

Coude étanche sistemastop pour tube IRL3321 tulipé Hk tubitech diamètre 20 gris RAL7035

Les Atouts de l'article:

Coude à 90° CIRN
Raccorder à 90° deux tubes rigides de diamètre identique - Insertion de tubes, auto-extinguible

Raccordements côté tube
Double joint IP67 - Positionnement par clipsage (par petite rotation du tube) - Compensation des variations des diamètres de tubes prévues par la norme en garantissant l’IP67

LES +
Mise en oeuvre facilitée (montage et démontage) - Gain de temps - Etanchéité renforcée garantie

Quelques mots du fabricant :

Aménagez ou rénovez vos logements, équipez vos bureaux, automatisez vos machines ou alimentez les ERP grâce à nos solutions normées, Iboco répond à tous vos besoins.