Iboco - Raccord ISO étanche sistemastop pour Hk tubitech diamètre 20 gris
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'entrées de tube - 1
adapté à une boîte d'encastrement - Oui
adapté à une boîte de jonction - Oui
adapté à une boîte de jonction - Oui
adapté à un châssis d'extension - Non
Minimum d'achat
360 unité(s)
EAN
8010730501533
Réf. Sonepar
00055005399
Réf. Fournisseur
B05399
Réf. Commerciale
Iboco
nombre d'entrées de tube
1
adapté à une boîte d'encastrement
Oui
adapté à une boîte de jonction
Oui
adapté à une boîte de jonction
Oui
adapté à un châssis d'extension
Non
pour diamètre du tube
20 mm
Raccord ISO étanche sistemastop pour tube IRL3321 tulipé Hk tubitech diamètre 20 gris RAL7035
Les Atouts de l'article:
Raccord ISO RSTN
Raccorder les tubes rigides aux boîtes et coffrets - Filetage pas ISO, auto-extinguible
Raccordements côté tube
Double joint IP67 - Positionnement par clipsage (par petite rotation du tube) - Compensation des variations des diamètres de tubes prévues par la norme en garantissant l’IP67
LES +
Mise en oeuvre facilitée (montage et démontage) - Gain de temps - Etanchéité renforcée garantie
Quelques mots du fabricant :
Aménagez ou rénovez vos logements, équipez vos bureaux, automatisez vos machines ou alimentez les ERP grâce à nos solutions normées, Iboco répond à tous vos besoins.