Iboco - Raccord ISO étanche sistemastop pour Hk tubitech diamètre 40 gris
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour diamètre de tube nominal - 40 mm
matériau - plastique
modèle - filetage
qualité du matériau - autre
Minimum d'achat
30 unité(s)
EAN
8010730501564
Réf. Sonepar
00055005402
Réf. Fournisseur
B05402
Réf. Commerciale
Iboco
pour diamètre de tube nominal
40 mm
matériau
plastique
modèle
filetage
qualité du matériau
autre
Raccord ISO étanche sistemastop pour tube IRL3321 tulipé Hk tubitech diamètre 40 gris RAL7035
Les Atouts de l'article:
Raccord ISO RSTN
Raccorder les tubes rigides aux boîtes et coffrets - Filetage pas ISO, auto-extinguible
Raccordements côté tube
Double joint IP67 - Positionnement par clipsage (par petite rotation du tube) - Compensation des variations des diamètres de tubes prévues par la norme en garantissant l’IP67
LES +
Mise en oeuvre facilitée (montage et démontage) - Gain de temps - Etanchéité renforcée garantie
Quelques mots du fabricant :
Aménagez ou rénovez vos logements, équipez vos bureaux, automatisez vos machines ou alimentez les ERP grâce à nos solutions normées, Iboco répond à tous vos besoins.