Iboco - Boîte de dérivation étanche Pico diam. 60 Prof. 35 grise à tétines IP55 960°C

Iboco - Boîte de dérivation étanche Pico diam. 60 Prof. 35 grise à tétines IP55 960°C

IBOCO

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - rond

  • mode de pose - montage mural/au plafond

  • garnissage - autre

  • couleur - gris

  • indice de protection (IP) - IP55

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8015892055306

Réf. Sonepar

00055005530

Réf. Fournisseur

B05530

Réf. Commerciale

Iboco

forme

rond

mode de pose

montage mural/au plafond

garnissage

autre

couleur

gris

indice de protection (IP)

IP55

pour diamètre du tube

autre

montage dans le sol

Non

montage sous l'eau

Non

entrée de l'arrière

Oui

longueur

60 mm

largeur

0 mm

profondeur

35 mm

diamètre

60 mm

connectable

Non

nombre d'entrées

4

type de traversée de boîtier

autre

matériau

plastique

sans halogène

Oui

traitement de la surface

non traité

couvercle transparent

Non

fixation du couvercle

encliqueté

coulable

Non

masse de coulage fournie

Non

plombable

Non

tension d'isolement assignée (Ui)

750 V

maintien de fonction

sans

avec blindage

Non

résistant aux intempéries

Oui

température d'utilisation

-25...60 °C

pour poussière Ex-Zone

sans

Boîte de dérivation étanche Pico diam. 60 profondeur 35 grise RAL7035 à tétines IP55 IK07 960°C

Les Atouts de la gamme:

RAPIDITE
Embouts à gradins pour une parfaite étanchéité : avec les câbles (prédécoupes pour entrée automatique), avec les tubes (découpes nettes et précises au diamètre désiré) - Faces lisses perforables : 7 entrées pour presse étoupes ISO 16/20/25, entrées numérotées pour le repérage - Fermeture par 1/4 de tour sur toute la gamme dès la 100x100

PRATICITE
A partir de la BDD 100x100, fond : avec ailettes pour centrage du couvercle, colonnes ou guides pour montage de profilés DIN, prédécoupes à l’arrière pour arrivée de gaines ou presse étoupes - Système de couvercle imperdable en dehors du volume de câblage - Charnière à partir de la BDD 240x190

Quelques mots du fabricant :

Aménagez ou rénovez vos logements, équipez vos bureaux, automatisez vos machines ou alimentez les ERP grâce à nos solutions normées, Iboco répond à tous vos besoins.