Iboco - Boîte de dérivation étanche Pico diam. 80 Prof. 40 grise à tétines IP55 960°C

Iboco - Boîte de dérivation étanche Pico diam. 80 Prof. 40 grise à tétines IP55 960°C

IBOCO

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - rond

  • mode de pose - montage mural/au plafond

  • garnissage - autre

  • couleur - gris

  • indice de protection (IP) - IP55

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8015892611021

Réf. Sonepar

00055005531

Réf. Fournisseur

B05531

Réf. Commerciale

Iboco

forme

rond

mode de pose

montage mural/au plafond

garnissage

autre

couleur

gris

indice de protection (IP)

IP55

pour diamètre du tube

autre

montage dans le sol

Non

montage sous l'eau

Non

entrée de l'arrière

Oui

longueur

80 mm

largeur

0 mm

profondeur

40 mm

diamètre

80 mm

connectable

Non

nombre d'entrées

4

type de traversée de boîtier

autre

matériau

plastique

sans halogène

Oui

traitement de la surface

non traité

couvercle transparent

Non

fixation du couvercle

encliqueté

coulable

Non

masse de coulage fournie

Non

plombable

Non

tension d'isolement assignée (Ui)

750 V

maintien de fonction

sans

avec blindage

Non

résistant aux intempéries

Oui

température d'utilisation

-25...60 °C

pour poussière Ex-Zone

sans

Boîte de dérivation étanche Pico diam. 80 profondeur 40 grise RAL7035 à tétines IP55 IK07 960°C

Quelques mots du fabricant :

Aménagez ou rénovez vos logements, équipez vos bureaux, automatisez vos machines ou alimentez les ERP grâce à nos solutions normées, Iboco répond à tous vos besoins.