Iboco - Boîte de dérivation étanche Pico 80x80 Prof. 40 rouge à tétines IP55 960°C

Iboco - Boîte de dérivation étanche Pico 80x80 Prof. 40 rouge à tétines IP55 960°C

IBOCO

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - carré

  • mode de pose - montage mural/au plafond

  • garnissage - autre

  • couleur - rouge

  • indice de protection (IP) - IP55

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8015892055450

Réf. Sonepar

00055005545

Réf. Fournisseur

B05545

Réf. Commerciale

Iboco

forme

carré

mode de pose

montage mural/au plafond

garnissage

autre

couleur

rouge

indice de protection (IP)

IP55

pour diamètre du tube

autre

montage dans le sol

Non

montage sous l'eau

Non

entrée de l'arrière

Oui

longueur

80 mm

largeur

80 mm

profondeur

40 mm

connectable

Non

nombre d'entrées

7

type de traversée de boîtier

autre

matériau

plastique

sans halogène

Oui

traitement de la surface

non traité

couvercle transparent

Non

fixation du couvercle

encliqueté

coulable

Non

masse de coulage fournie

Non

plombable

Non

tension d'isolement assignée (Ui)

750 V

maintien de fonction

sans

avec blindage

Non

résistant aux intempéries

Oui

température d'utilisation

-25...60 °C

pour poussière Ex-Zone

sans

Boîte de dérivation étanche Pico 80x80 profondeur 40 rouge RAL3000 à tétines IP55 IK07 960°C

Quelques mots du fabricant :

Aménagez ou rénovez vos logements, équipez vos bureaux, automatisez vos machines ou alimentez les ERP grâce à nos solutions normées, Iboco répond à tous vos besoins.