Iboco - Boîte de dérivation étanche Pico 100x100 Prof. 50 rouge à tétines IP55 960°C
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - carré
mode de pose - montage mural/au plafond
garnissage - autre
couleur - rouge
indice de protection (IP) - IP55
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8015892055467
Réf. Sonepar
00055005546
Réf. Fournisseur
B05546
Réf. Commerciale
Iboco
forme
carré
mode de pose
montage mural/au plafond
garnissage
autre
couleur
rouge
indice de protection (IP)
IP55
pour diamètre du tube
autre
montage dans le sol
Non
montage sous l'eau
Non
entrée de l'arrière
Oui
longueur
100 mm
largeur
100 mm
profondeur
50 mm
connectable
Non
nombre d'entrées
6
type de traversée de boîtier
autre
matériau
plastique
sans halogène
Oui
traitement de la surface
non traité
couvercle transparent
Non
fixation du couvercle
vissé
coulable
Non
masse de coulage fournie
Non
plombable
Non
tension d'isolement assignée (Ui)
750 V
maintien de fonction
sans
avec blindage
Non
résistant aux intempéries
Oui
température d'utilisation
-25...60 °C
pour poussière Ex-Zone
sans
Boîte de dérivation étanche Pico 100x100 profondeur 50 rouge RAL3000 à tétines IP55 IK07 960°C
Quelques mots du fabricant :
Aménagez ou rénovez vos logements, équipez vos bureaux, automatisez vos machines ou alimentez les ERP grâce à nos solutions normées, Iboco répond à tous vos besoins.