Iboco - Coffret modulaire étanche Pablo 4 modules 750°C IP65 04M G

Iboco - Coffret modulaire étanche Pablo 4 modules 750°C IP65 04M G

IBOCO

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - saillie

  • nombre de rangées - 1

  • largeur en nombre de modules - 4

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • couleur - gris

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8015892065343

Réf. Sonepar

00055206534

Réf. Fournisseur

B06534

Réf. Commerciale

Iboco

mode de pose

saillie

nombre de rangées

1

largeur en nombre de modules

4

matériau du boîtier/corps

plastique

couleur

gris

indice de protection (IP)

IP65

hauteur

210 mm

largeur

143 mm

profondeur

102 mm

type de capot

porte

finition du couvercle

fermé

couvercle/porte transparent(e)

Oui

profondeur intérieure

48 mm

borne de mise à la terre

Oui

borne à conducteur neutre

Non

rail DIN

Oui

avec cadre/support de montage

Non

possibilité de montage en saillie

Oui

finition CEM

Non

numéro RAL

7035

avec serrure

Non

type de fermeture

bouton-poussoir

porte pour transmission du signal

Oui

Coffret modulaire étanche Pablo 4 modules 750°C IP65 04M G Gris RAL7035 210x143x102 1 rangée

Les Atouts de l'article:

Porte Pablo garantie à vie
Ouverture supérieure à 180° - Système exclusif pour dégonder la porte en cas de chocs verticaux accidentels sans risquer de détériorer les charnières - Fermeture en deux points sur tous les coffrets : aucune déformation, étanchéité parfaite, possibilité de monter une serrure à clé - Ouverture de la porte par poignée ergonomique dès le coffret 12 modules - Fermeture de la porte par simple pression (pousser/cliquer) - Réversible par retournement du capot
LES +
Aucune gêne lors des interventions internes - Pas de risque de rupture de charnières en cas de choc

Entrées de câbles Pablo
Prédécoupe entrées de câbles pour presse-étoupes PG et ISO - Choix d’entrées multi-diamètres - Perforation facile au tournevis - Empreinte de centrage pour outils de coupe - Prédécoupes latérales pour jumelage des coffrets et utilisation du A-KIT pour conserver l’indice de protection
LES +
Plus de liberté et de compatibilité

Profilés Pablo
A partir du coffret 12 modules : Profilés réglables sur la hauteur - Profilés réglables sur la profondeur
A partir du coffret 24 modules : Châssis extractibles et réversibles - Profilés à entraxes réglables
LES +
Facilité de câblage - Plus d’espace aux arrivées de câbles - Utilisation des appareillages modulaires profondeurs 48 et 75 - Parfaite compatibilité aux différentes configurations et habitudes de câblage

Les Atouts de la gamme:

APPLICATION
Haute protection pour une multitude d’applications

CAPACITE
1 module supplémentaire par rangée à partir du coffret 12 modules : IP65 12M G, 1 rangée (13 modules) ; IP65 18M G, 1 rangée (19 modules) ; IP65 24M G, 2 rangée (26 modules) ; IP65 36M G, 2 rangée (38 modules) ; IP65 54M G, 3 rangée (57 modules)

DESIGN
Arêtes arrondies - Design soigné - Porte fumée - Poignée ergonomique - Adaptateur conduit

Quelques mots du fabricant :

Aménagez ou rénovez vos logements, équipez vos bureaux, automatisez vos machines ou alimentez les ERP grâce à nos solutions normées, Iboco répond à tous vos besoins.