Iboco - Conduit de climatisation CND 65x50 1 compartiment blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
largeur - 65 mm
profondeur - 50 mm
longueur - 2000 mm
couleur - blanc
Minimum d'achat
24 unité(s)
EAN
8015892068108
Réf. Sonepar
00055006810
Réf. Fournisseur
B06810
Réf. Commerciale
Iboco
matériau
plastique
largeur
65 mm
profondeur
50 mm
longueur
2000 mm
couleur
blanc
sans halogène
Non
adapté aux espaces extérieurs
Oui
avec couvercle
Oui
fixation intérieure au tuyau
Oui
Conduit de climatisation CND 65x50 1 compartiment Blanc RAL9010, longueur de 2m (socle + couvercle)
Les Atouts de la gamme:
FACILITE
Socle asymétrique facilitant la pose des liaisons - Système d’accroche rapide (couvercle,composants et liaisons) - Fixation de colliers nylon sur le fond sans accessoire permettant de réaliser une pente pour l’écoulement naturel des condensats (1° sur 2 m).
FLEXIBILITE
Offre complète de goulottes et de composants - Sortie murale qui respecte les rayons de courbure des liaisons et fluides
ESTHETISME
Forme galbée des longueurs - Courbe des composants - S’intègre harmonieusement au décor
NOUVELLE MATIERE
Plus résistante aux UV
Quelques mots du fabricant :
Aménagez ou rénovez vos logements, équipez vos bureaux, automatisez vos machines ou alimentez les ERP grâce à nos solutions normées, Iboco répond à tous vos besoins.