Iboco - Passage de mur pour CND 65x50 blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 65 mm
profondeur - 50 mm
modèle - symétrique
matériau - plastique
couleur - blanc
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
8015892068177
Réf. Sonepar
00055006817
Réf. Fournisseur
B06817
Réf. Commerciale
Iboco
largeur
65 mm
profondeur
50 mm
modèle
symétrique
matériau
plastique
couleur
blanc
sans halogène
Non
hauteur
267 mm
type de montage du canal
mur
qualité du matériau
autre
numéro RAL
9010
Passage de mur pour conduit de climatisation CND 65x50 blanc RAL9010
Quelques mots du fabricant :
Aménagez ou rénovez vos logements, équipez vos bureaux, automatisez vos machines ou alimentez les ERP grâce à nos solutions normées, Iboco répond à tous vos besoins.