Iboco - Angle intérieur pour CND 90x60 blanc

Iboco - Angle intérieur pour CND 90x60 blanc

IBOCO

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 60 mm

  • largeur - 90 mm

  • modèle - partie supérieure

  • angle - 90...90 °

  • couleur - blanc

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8015892068221

Réf. Sonepar

00055006822

Réf. Fournisseur

B06822

Réf. Commerciale

Iboco

hauteur

60 mm

largeur

90 mm

modèle

partie supérieure

angle

90...90 °

couleur

blanc

sans halogène

Non

matériau

plastique

qualité du matériau

autre

traitement antibactérien

Non

maintien de fonction en cas d'incendie

Non

type de fixation

perforation du fond

numéro RAL

9003

feuille de protection

Non

Angle intérieur pour conduit de climatisation CND 90x60 blanc RAL9010

Quelques mots du fabricant :

Aménagez ou rénovez vos logements, équipez vos bureaux, automatisez vos machines ou alimentez les ERP grâce à nos solutions normées, Iboco répond à tous vos besoins.