Iboco - Embout pour CND 90x60 blanc

Iboco - Embout pour CND 90x60 blanc

IBOCO

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 60 mm

  • largeur - 90 mm

  • modèle - gauche/droite

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8015892068269

Réf. Sonepar

00055006826

Réf. Fournisseur

B06826

Réf. Commerciale

Iboco

hauteur

60 mm

largeur

90 mm

modèle

gauche/droite

matériau

plastique

couleur

blanc

qualité du matériau

autre

traitement antibactérien

Non

maintien de fonction en cas d'incendie

Non

type de fixation

encliquetable

numéro RAL

9003

feuille de protection

Non

Embout pour conduit de climatisation CND 90x60 blanc RAL9010

Quelques mots du fabricant :

Aménagez ou rénovez vos logements, équipez vos bureaux, automatisez vos machines ou alimentez les ERP grâce à nos solutions normées, Iboco répond à tous vos besoins.