Iboco - Passage de mur pour CND 90x60 blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 90 mm
profondeur - 60 mm
modèle - symétrique
matériau - plastique
couleur - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8015892068276
Réf. Sonepar
00055006827
Réf. Fournisseur
B06827
Réf. Commerciale
Iboco
largeur
90 mm
profondeur
60 mm
modèle
symétrique
matériau
plastique
couleur
blanc
sans halogène
Non
hauteur
264 mm
type de montage du canal
mur
qualité du matériau
autre
numéro RAL
9010
Passage de mur pour conduit de climatisation CND 90x60 blanc RAL9010
Quelques mots du fabricant :
Aménagez ou rénovez vos logements, équipez vos bureaux, automatisez vos machines ou alimentez les ERP grâce à nos solutions normées, Iboco répond à tous vos besoins.