Iboco - Conduit de climatisation CND 120x75 1 compartiment blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
largeur - 120 mm
profondeur - 75 mm
longueur - 2000 mm
couleur - blanc
Minimum d'achat
2 unité(s)
EAN
8015892068306
Réf. Sonepar
00055006830
Réf. Fournisseur
B06830
Réf. Commerciale
Iboco
matériau
plastique
largeur
120 mm
profondeur
75 mm
longueur
2000 mm
couleur
blanc
sans halogène
Non
adapté aux espaces extérieurs
Oui
avec couvercle
Oui
fixation intérieure au tuyau
Oui
Conduit de climatisation CND 120x75 1 compartiment Blanc RAL9010, longueur de 2m (socle + couvercle)