Iboco - Angle plat pour CND 120x75 blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 75 mm
largeur - 120 mm
modèle - partie supérieure
angle - 0...90 °
couleur - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8015892068337
Réf. Sonepar
00055006833
Réf. Fournisseur
B06833
Réf. Commerciale
Iboco
hauteur
75 mm
largeur
120 mm
modèle
partie supérieure
angle
0...90 °
couleur
blanc
sans halogène
Oui
matériau
plastique
qualité du matériau
autre
traitement antibactérien
Non
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
numéro RAL
9003
feuille de protection
Non
type de fixation
perforation du fond
Angle plat pour conduit de climatisation CND 120x75 blanc RAL9010
Quelques mots du fabricant :
Aménagez ou rénovez vos logements, équipez vos bureaux, automatisez vos machines ou alimentez les ERP grâce à nos solutions normées, Iboco répond à tous vos besoins.