Iboco - Pack Tecnica-GTL Chronopack250 250x65 2 socles compartimentés 4 couvercles blanc

Iboco - Pack Tecnica-GTL Chronopack250 250x65 2 socles compartimentés 4 couvercles blanc

IBOCO

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 250 mm

  • hauteur - 65 mm

  • couleur - blanc

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - non traité

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8015892607727

Réf. Sonepar

00055260771

Réf. Fournisseur

B08701

Réf. Commerciale

Iboco

largeur

250 mm

hauteur

65 mm

couleur

blanc

matériau

plastique

traitement de la surface

non traité

longueur

1300 mm

sans halogène

Non

nombre de cloisons fixes

1

nombre de cloisons enfichables

0

qualité du matériau

PVC

maintien de fonction en cas d'incendie

Non

transparent

Non

numéro RAL

9010

type de fixation

autre

finition du couvercle

séparé

avec agrafe pour tenue de câble

Non

feuille de protection

Oui

avec connecteur de conduit

Non

livraison sur rouleau

Non

estampages

Non

Pack Tecnica-GTL Chronopack250 250x65 2 socles compartimentés longueur 65cm, 4 couvercles longueur 65cm, blanc RAL9010, longueur totale de 2,6m (socle + couvercles)

Les Atouts de l'article:

Adaptateurs universels
Pour installer facilement et rapidement sur la GTL toutes les marques leader de coffrets 13 modules classe 1 sans support : Clipsez l'adaptateur sur le châssis du coffret - Clipsez le châssis sur la GTL, il se maintient seul - Ajustez la hauteur - Vissez pour assurer le maintien du châssis

LES +
La GTL la plus universelle du marché - Des coffrets faciles et rapides à monter

GTL-Chronopack250
Packaging facile à transporter (hauteur 1,33 m) - 2,60 m de GTL et jusqu’à 2,95 m en ajoutant les cornets d’épanouissement haut et bas - La plus universelle des GTL grâce à la composition du pack - Compartiment EDF totalement isolé avec un accès à chaque compartiment conformément à la NF C 14-100/A3, 8.4.1.1.1, comme précisé dans la NF C 15-100/A5, 10.1.4.2.2 - GTL cloisonnable

LES +
Facilité de commande et de préparation - Facilité de transport et de manutention - Facilité de mise en oeuvre

Quelques mots du fabricant :

Aménagez ou rénovez vos logements, équipez vos bureaux, automatisez vos machines ou alimentez les ERP grâce à nos solutions normées, Iboco répond à tous vos besoins.