Iboco - Pack Tecnica-GTL Monopack250 250x65 1 socle compartimenté 1 couvercle blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 250 mm
hauteur - 65 mm
couleur - blanc
matériau - plastique
traitement de la surface - non traité
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8015892607741
Réf. Sonepar
00055260773
Réf. Fournisseur
B08702
Réf. Commerciale
Iboco
largeur
250 mm
hauteur
65 mm
couleur
blanc
matériau
plastique
traitement de la surface
non traité
longueur
2600 mm
sans halogène
Non
nombre de cloisons fixes
1
nombre de cloisons enfichables
0
qualité du matériau
PVC
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
transparent
Non
numéro RAL
9010
type de fixation
autre
finition du couvercle
séparé
avec agrafe pour tenue de câble
Non
feuille de protection
Oui
avec connecteur de conduit
Non
livraison sur rouleau
Non
estampages
Non
Pack Tecnica-GTL Monopack250 250x65 1 socle compartimenté longueur 2,6m, 1 couvercle longueur 2,6m blanc RAL9010 (socle + couvercles)
Les Atouts de l'article:
Adaptateurs universels
Pour installer facilement et rapidement sur la GTL toutes les marques leader de coffrets 13 modules classe 1 sans support : Clipsez l'adaptateur sur le châssis du coffret - Clipsez le châssis sur la GTL, il se maintient seul - Ajustez la hauteur - Vissez pour assurer le maintien du châssis
LES +
La GTL la plus universelle du marché - Des coffrets faciles et rapides à monter
Quelques mots du fabricant :
Aménagez ou rénovez vos logements, équipez vos bureaux, automatisez vos machines ou alimentez les ERP grâce à nos solutions normées, Iboco répond à tous vos besoins.