Iboco - Socle supplémentaire 2 à 6 compartiments pour Tecnica-GTL 250x65 blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 250 mm
hauteur - 65 mm
couleur - blanc
matériau - plastique
traitement de la surface - non traité
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8015892087031
Réf. Sonepar
00055008703
Réf. Fournisseur
B08703
Réf. Commerciale
Iboco
largeur
250 mm
hauteur
65 mm
couleur
blanc
matériau
plastique
traitement de la surface
non traité
longueur
2600 mm
sans halogène
Non
nombre de cloisons fixes
2
nombre de cloisons enfichables
0
qualité du matériau
PVC
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
transparent
Non
numéro RAL
9010
type de fixation
autre
finition du couvercle
séparé
feuille de protection
Oui
avec connecteur de conduit
Non
livraison sur rouleau
Non
Socle supplémentaire 2 à 6 compartiments pour goulotte technique logement Tecnica-GTL 250x65 blanc RAL9010, largeur 25cm, longueur standard 2,6m
Quelques mots du fabricant :
Aménagez ou rénovez vos logements, équipez vos bureaux, automatisez vos machines ou alimentez les ERP grâce à nos solutions normées, Iboco répond à tous vos besoins.