Iboco - Couvercle supplémentaire (largeur 250) pour Tecnica-GTL 250x65 blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 2600 mm
couleur - blanc
matériau - plastique
sans halogène - Non
type de montage des parties supérieures - intérieur
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
8015892607765
Réf. Sonepar
00055260775
Réf. Fournisseur
B08705
Réf. Commerciale
Iboco
longueur
2600 mm
couleur
blanc
matériau
plastique
sans halogène
Non
type de montage des parties supérieures
intérieur
qualité du matériau
autre
traitement de la surface
non traité
numéro RAL
9010
feuille de protection
Non
Couvercle supplémentaire (largeur 250) pour goulotte technique logement Tecnica-GTL 250x65 blanc RAL9010, longueur standard 2,6m
Quelques mots du fabricant :
Aménagez ou rénovez vos logements, équipez vos bureaux, automatisez vos machines ou alimentez les ERP grâce à nos solutions normées, Iboco répond à tous vos besoins.