Iboco - Angle extérieur pour Optima TM 22x12,5 blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 12 mm
largeur - 22 mm
modèle - capot moulé
couleur - blanc
feuille de protection - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8015892088212
Réf. Sonepar
00055008821
Réf. Fournisseur
B08821
Réf. Commerciale
Iboco
hauteur
12 mm
largeur
22 mm
modèle
capot moulé
couleur
blanc
feuille de protection
Non
sans halogène
Oui
matériau
plastique
qualité du matériau
autre
traitement antibactérien
Non
traitement de la surface
non traité
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
type de fixation
encliquetable
numéro RAL
9010
indice de protection (IP)
IP40
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
Angle extérieur pour moulure Optima TM 22x12,5 blanc RAL9010
Quelques mots du fabricant :
Aménagez ou rénovez vos logements, équipez vos bureaux, automatisez vos machines ou alimentez les ERP grâce à nos solutions normées, Iboco répond à tous vos besoins.