Iboco - Joint de couvercle pour Optima TM 22x12,5 blanc

Iboco - Joint de couvercle pour Optima TM 22x12,5 blanc

IBOCO

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 12 mm

  • modèle - extérieur

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

  • numéro RAL - 9010

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8015892088236

Réf. Sonepar

00055008823

Réf. Fournisseur

B08823

Réf. Commerciale

Iboco

hauteur

12 mm

modèle

extérieur

matériau

plastique

couleur

blanc

numéro RAL

9010

sans halogène

Oui

qualité du matériau

autre

avec compensation de potentiel

Non

indice de protection (IP)

IP40

Joint de couvercle pour moulure Optima TM 22x12,5 blanc RAL9010

Quelques mots du fabricant :

Aménagez ou rénovez vos logements, équipez vos bureaux, automatisez vos machines ou alimentez les ERP grâce à nos solutions normées, Iboco répond à tous vos besoins.