Iboco - Embout pour Optima TM 22x12,5 blanc

Iboco - Embout pour Optima TM 22x12,5 blanc

IBOCO

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 12 mm

  • largeur - 22 mm

  • modèle - gauche/droite

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8015892088250

Réf. Sonepar

00055008825

Réf. Fournisseur

B08825

Réf. Commerciale

Iboco

hauteur

12 mm

largeur

22 mm

modèle

gauche/droite

matériau

plastique

couleur

blanc

sans halogène

Oui

indice de protection contre les chocs (IK)

IK07

qualité du matériau

autre

traitement antibactérien

Non

traitement de la surface

non traité

maintien de fonction en cas d'incendie

Non

type de fixation

encliquetable

numéro RAL

9010

feuille de protection

Non

indice de protection (IP)

IP40

Embout pour moulureOptima TM 22x12,5 blanc RAL9010

Quelques mots du fabricant :

Aménagez ou rénovez vos logements, équipez vos bureaux, automatisez vos machines ou alimentez les ERP grâce à nos solutions normées, Iboco répond à tous vos besoins.