Iboco - Boîtier simple pour appareillage AlreaTM sur Optima TM 32x12,5 blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
composition - boîtier apparent
nombre d'unités - 1
sens de montage - horizontal et vertical
matériau - plastique
couleur - blanc
Minimum d'achat
2 unité(s)
EAN
8015892088380
Réf. Sonepar
00055008838
Réf. Fournisseur
B08838
Réf. Commerciale
Iboco
composition
boîtier apparent
nombre d'unités
1
sens de montage
horizontal et vertical
matériau
plastique
couleur
blanc
adapté aux programmes d'interrupteur résidentiels modulaires
Non
nombre de modules (construction modulaire)
0
forme
rectangulaire
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
mat
numéro RAL (équivalent)
9010
transparent
Non
avec cadre de recouvrement
Oui
avec entrée de câble
Oui
avec entrée de câble
Oui
avec insertion de raccord à écrou
Non
résistant aux chocs
Oui
indice de protection (IP)
IP40
largeur d'appareil
68 mm
hauteur d'appareil
105 mm
profondeur d'appareil
30 mm
Boîtier simple en pose saillie pour appareillage AlreaTM sur moulure Optima TM 32x12,5 blanc RAL9010
Les Atouts de l'article:
Boîtiers d’appareillages SM-A
Intégration de tous les appareillages saillies du marché - 2 fonctions en 1 référence (montage horizontal ou vertical) - 1 référence par hauteur pour montage sur, en bout, ou sans moulure grâce aux obturateurs et adaptateurs livrés
LES +
Mise en oeuvre facilitée - Réponse aux exigences du résidentiel - Optimisation des stocks
Quelques mots du fabricant :
Aménagez ou rénovez vos logements, équipez vos bureaux, automatisez vos machines ou alimentez les ERP grâce à nos solutions normées, Iboco répond à tous vos besoins.