Iboco - Angle plat pour Optima TM 34x16 blanc

Iboco - Angle plat pour Optima TM 34x16 blanc

IBOCO

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 16 mm

  • largeur - 34 mm

  • modèle - capot moulé

  • couleur - blanc

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK07

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8015892088427

Réf. Sonepar

00055008842

Réf. Fournisseur

B08842

Réf. Commerciale

Iboco

hauteur

16 mm

largeur

34 mm

modèle

capot moulé

couleur

blanc

indice de protection contre les chocs (IK)

IK07

sans halogène

Oui

matériau

plastique

qualité du matériau

autre

traitement de la surface

non traité

maintien de fonction en cas d'incendie

Non

numéro RAL

9010

feuille de protection

Non

type de fixation

encliquetable

indice de protection (IP)

IP40

Angle plat pour moulure Optima TM 34x16 blanc RAL9010

Quelques mots du fabricant :

Aménagez ou rénovez vos logements, équipez vos bureaux, automatisez vos machines ou alimentez les ERP grâce à nos solutions normées, Iboco répond à tous vos besoins.