Iboco - Joint de couvercle pour Optima TM 34x16 blanc

Iboco - Joint de couvercle pour Optima TM 34x16 blanc

IBOCO

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 16 mm

  • modèle - extérieur

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

  • numéro RAL - 9010

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8015892088434

Réf. Sonepar

00055008843

Réf. Fournisseur

B08843

Réf. Commerciale

Iboco

hauteur

16 mm

modèle

extérieur

matériau

plastique

couleur

blanc

numéro RAL

9010

sans halogène

Oui

qualité du matériau

autre

avec compensation de potentiel

Non

indice de protection (IP)

IP40

Joint de couvercle pour moulure Optima TM 34x16 blanc RAL9010

Quelques mots du fabricant :

Aménagez ou rénovez vos logements, équipez vos bureaux, automatisez vos machines ou alimentez les ERP grâce à nos solutions normées, Iboco répond à tous vos besoins.