Iboco - Boîtier simple pour appareillage AlreaTM sur Optima TM 34x16 blanc

Iboco - Boîtier simple pour appareillage AlreaTM sur Optima TM 34x16 blanc

IBOCO

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • composition - boîtier apparent

  • nombre d'unités - 1

  • sens de montage - horizontal et vertical

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

Minimum d'achat

  • 10 unité(s)

EAN

8015892088472

Réf. Sonepar

00055008847

Réf. Fournisseur

B08847

Réf. Commerciale

Iboco

composition

boîtier apparent

nombre d'unités

1

sens de montage

horizontal et vertical

matériau

plastique

couleur

blanc

adapté aux programmes d'interrupteur résidentiels modulaires

Non

nombre de modules (construction modulaire)

0

forme

rectangulaire

qualité du matériau

thermoplastique

sans halogène

Oui

traitement de la surface

non traité

finition de la surface

mat

numéro RAL (équivalent)

9010

transparent

Non

avec cadre de recouvrement

Oui

avec entrée de câble

Oui

avec entrée de câble

Oui

avec insertion de raccord à écrou

Non

résistant aux chocs

Oui

indice de protection (IP)

IP40

largeur d'appareil

68 mm

hauteur d'appareil

107 mm

profondeur d'appareil

30 mm

Boîtier simple en pose pour appareillage AlreaTM sur moulure Optima TM 34x16 blanc RAL9010

Les Atouts de l'article:

Boîtiers d’appareillages SM-A
Intégration de tous les appareillages saillies du marché - 2 fonctions en 1 référence (montage horizontal ou vertical) - 1 référence par hauteur pour montage sur, en bout, ou sans moulure grâce aux obturateurs et adaptateurs livrés

LES +
Mise en oeuvre facilitée - Réponse aux exigences du résidentiel - Optimisation des stocks

Quelques mots du fabricant :

Aménagez ou rénovez vos logements, équipez vos bureaux, automatisez vos machines ou alimentez les ERP grâce à nos solutions normées, Iboco répond à tous vos besoins.