Iboco - Té de dérivation pour Optima TM 52x20 blanc

Iboco - Té de dérivation pour Optima TM 52x20 blanc

IBOCO

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 20 mm

  • largeur - 52 mm

  • couleur - blanc

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - non traité

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8015892088649

Réf. Sonepar

00055008864

Réf. Fournisseur

B08864

Réf. Commerciale

Iboco

hauteur

20 mm

largeur

52 mm

couleur

blanc

matériau

plastique

traitement de la surface

non traité

hauteur sortante

20 mm

largeur sortante

52 mm

sans halogène

Oui

indice de protection contre les chocs (IK)

IK07

modèle

capot moulé

qualité du matériau

autre

maintien de fonction en cas d'incendie

Non

type de fixation

encliquetable

numéro RAL

9010

feuille de protection

Non

indice de protection (IP)

IP40

Té de dérivation pour moulure Optima TM 52x20 blanc RAL9010

Les Atouts de l'article:

Tés de dérivation IM
Pour dériver sur toutes les dimensions inférieures de moulures - 2 fonctions en 1 référence - Dérivation en applique avec réducteurs livrés - Dérivation point de centre lumineux - Forme galbée pour dériver les fils, sans découpe des cloisons et des flancs de la moulure principale

LES +
Mise en oeuvre facilitée - Gain de temps à la pose des socles - Optimisation des stocks

Quelques mots du fabricant :

Aménagez ou rénovez vos logements, équipez vos bureaux, automatisez vos machines ou alimentez les ERP grâce à nos solutions normées, Iboco répond à tous vos besoins.